Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 75x86 L=4,2

  • ERIKS:14421603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 42,80/ stukexcl. btw

€ 51,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,80

-

5+

€ 34,24

20.00%

10+

€ 27,82

35.00%

30+

€ 21,40

50.00%

50+

€ 19,26

55.00%

100+

€ 17,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
75 mm
Uitwendige diameter
86 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
75 mm
D
86 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
O-ring afdichting
78,97x3,53
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s