Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 28x35,5 L=3,2

  • ERIKS:14421587
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 16,60/ stukexcl. btw

€ 20,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,60

-

5+

€ 13,28

20.00%

10+

€ 10,79

35.00%

30+

€ 8,30

50.00%

50+

€ 7,47

55.00%

100+

€ 6,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
28 mm
Uitwendige diameter
35.5 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
28 mm
D
35.5 mm
L
3.2 mm
r
0.6 mm
C
4.5 mm
O-ring afdichting
31,42x2,62
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s