Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 280x301 L=8,1

  • ERIKS:14421638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 242,50/ stukexcl. btw

€ 293,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 242,50

-

5+

€ 194,00

20.00%

10+

€ 157,63

35.00%

30+

€ 121,25

50.00%

50+

€ 109,13

55.00%

100+

€ 97,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
280 mm
Uitwendige diameter
301 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
280 mm
D
301 mm
L
8.1 mm
r
1.8 mm
C
7 mm
O-ring afdichting
285,10x6,99
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s