€ 204,50/ stukexcl. btw
€ 247,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 204,50 | - |
5+ | € 163,60 | 20.00% |
10+ | € 132,93 | 35.00% |
30+ | € 102,25 | 50.00% |
50+ | € 92,03 | 55.00% |
100+ | € 81,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 160 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Inwendige diameter | 250 mm |
Uitwendige diameter | 265.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 250 mm |
D | 265.5 mm |
L | 6.3 mm |
r | 1.2 mm |
C | 6 mm |
O-ring afdichting | 253,57x5,33 |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |