Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 25,4x32,9 L=3,2

  • ERIKS:14421586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,30

-

5+

€ 12,24

20.00%

10+

€ 9,95

35.00%

30+

€ 7,65

50.00%

50+

€ 6,89

55.00%

100+

€ 6,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
25.4 mm
Uitwendige diameter
32.9 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
25.4 mm
D
32.9 mm
L
3.2 mm
r
0.6 mm
C
4.5 mm
O-ring afdichting
28,25x2,62
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s