Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 240x255,5 L=6,3

  • ERIKS:14421636
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 192,50/ stukexcl. btw

€ 232,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 192,50

-

5+

€ 154,00

20.00%

10+

€ 125,13

35.00%

30+

€ 96,25

50.00%

50+

€ 86,63

55.00%

100+

€ 77,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
240 mm
Uitwendige diameter
255.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
240 mm
D
255.5 mm
L
6.3 mm
r
1.2 mm
C
6 mm
O-ring afdichting
247,02x5,33
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s