€ 12,80/ stukexcl. btw
€ 15,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,80 | - |
5+ | € 10,24 | 20.00% |
10+ | € 8,32 | 35.00% |
30+ | € 6,40 | 50.00% |
50+ | € 5,76 | 55.00% |
100+ | € 5,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 160 |
Materiaal afdichting | PTFE |
Inwendige diameter | 20 mm |
Uitwendige diameter | 24.9 mm |
Groefbreedte | 2.2 mm |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 20 mm |
D | 24.9 mm |
L | 2.2 mm |
r | 0.4 mm |
C | 3 mm |
O-ring afdichting | 21,95x1,78 |
Toepassing | Stangafdichting |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |