Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 16x20,9 L=2,2

  • ERIKS:14421581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,10

-

5+

€ 8,88

20.00%

10+

€ 7,22

35.00%

30+

€ 5,55

50.00%

50+

€ 5,00

55.00%

100+

€ 4,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
16 mm
Uitwendige diameter
20.9 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
16 mm
D
20.9 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
O-ring afdichting
17,17x1,78
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s