Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 140x155,5 L=6,3

  • ERIKS:14421621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 90,90/ stukexcl. btw

€ 109,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 90,90

-

5+

€ 72,72

20.00%

10+

€ 59,09

35.00%

30+

€ 45,45

50.00%

50+

€ 40,91

55.00%

100+

€ 36,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
140 mm
Uitwendige diameter
155.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
140 mm
D
155.5 mm
L
6.3 mm
r
1.2 mm
C
6 mm
O-ring afdichting
145,42x5,33
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s