Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 12x16,9 L=2,2

  • ERIKS:14421579
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 9,35/ stukexcl. btw

€ 11,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,35

-

5+

€ 7,48

20.00%

10+

€ 6,08

35.00%

30+

€ 4,68

50.00%

50+

€ 4,21

55.00%

100+

€ 3,74

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
12 mm
Uitwendige diameter
16.9 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12 mm
D
16.9 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
O-ring afdichting
12,42x1,78
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s