Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 125x136 L=4,2

  • ERIKS:14421617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 78,60/ stukexcl. btw

€ 95,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,60

-

5+

€ 62,88

20.00%

10+

€ 51,09

35.00%

30+

€ 39,30

50.00%

50+

€ 35,37

55.00%

100+

€ 31,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
125 mm
Uitwendige diameter
136 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
125 mm
D
136 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
O-ring afdichting
126,60x3,53
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s