Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 10x14,9 L=2,2

  • ERIKS:14421578
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rotorseal type 160 is een tweedelige, dubbelwerkende afdichtingsset voor het afdichten van assen, bestaande uit een dynamische afdichtingsring van PTFE en een o-ring als aandrukelement.
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,50

-

5+

€ 6,80

20.00%

10+

€ 5,53

35.00%

30+

€ 4,25

50.00%

50+

€ 3,83

55.00%

100+

€ 3,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
160
Materiaal afdichting
PTFE
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
14.9 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
10 mm
D
14.9 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
O-ring afdichting
11,11x1,78
Toepassing
Stangafdichting
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
5 m/s