Eriks

Rohrschelle für 1 Rohr 12mm 612-001

  • ERIKS:13792037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
612-001
b
20 mm
d
6.8 mm
D
12 mm
s
2 mm
l1
35 mm
l2
18 mm