Eriks

Rohrschelle 602-002

  • ERIKS:13790792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
602-002
b
10 mm
d
3.5 mm
l1
13.8 mm
l2
5 mm
D
2.5 mm
s
1.5 mm