Eriks

Rohrschelle 602-001

  • ERIKS:13790791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type beugelklem
602-001
b
10 mm
d
3.5 mm
s
1.5 mm
D
2.5 mm
l1
11.25 mm
l2
5 mm