Eriks

Reflex peillichaam peilglastoestel 11591 Roestvaststaal 304/Borosilicaat Hoogte: 1950mm Type aansluiting: Dubbel

  • ERIKS:14813406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het Econ® peilglastoestel is ontworpen voor gebruik in de scheepvaart en offshore-industrie voor tanks met brandbare vloeistoffen zoals brandstof- en olietanks. Het voldoet aan de eisen van SOLAS (Safety Of Lives At Sea) en is ook goedgekeurd door vele scheepvaartautoriteiten wereldwijd, waaronder Det Norske Veritas (DNV), RINA, Lloyds Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai en Bureau Veritas.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
11591
Type aansluiting
Dubbel
Hoogte
1950 mm
Druktrap artikel
PN2,5
PMO - maximum werkdruk
2.67 bar
Materiaal huis
Roestvaststaal 304
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal afdichting
NBR
Afsluitbaar
Nee
Met aftap
Ja
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Ja
Mediumtemperatuur
van -35 tot 80