Eriks

Reflex peillichaam fig. 7006 staal/borosilicaat glas plat glaslengte 190 mm

  • ERIKS:13486866
Image 1
Toepassingsgebied
  • Peilglastoestellen toepasbaar voor stoomketels.
  • Standaard leverbaar met peilglaslichaam grootte 1 tot en met 9.
Bijzonderheden

  • Ook leverbaar in langere Hart op Hart afstanden.
  • Type: 7011 transparantglas ten behoeve van hoge temperaturen voorzien van MICA bescherming.
Opslaan in lijst

€ 374,50/ stukexcl. btw

€ 453,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7006
Uitvoering
Peillichaam peilglastoestel
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105
Materiaal glas
Borosilicaatglas
Max. werkdruk
25 bar
Breedte
30 mm
Glasdikte
17 mm
Glaslengte
190 mm
Grootte peillichaam
4
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C