€ 529,00/ stukexcl. btw
€ 640,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 7005 |
Uitvoering | Peillichaam peilglastoestel |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A105 |
Materiaal glas | Borosilicaatglas |
Max. werkdruk | 22 bar |
Breedte | 34 mm |
Glasdikte | 17 mm |
Glaslengte | 165 mm |
Grootte peillichaam | 3 |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 220 °C |