Eriks

Reflex peillichaam fig. 7005 staal/borosilicaat glas plat glaslengte 140 mm

  • ERIKS:12649027
Image 1
Toepassingsgebied
  • Peilglastoestellen toepasbaar voor stoomketels.
  • Standaard leverbaar met peilglaslichaam grootte 1 tot en met 9.
Bijzonderheden

  • Ook leverbaar in langere Hart op Hart afstanden.
  • Fig. 7011 transparantglas ten behoeve van hoge temperaturen voorzien van MICA bescherming.
Opslaan in lijst

€ 504,00/ stukexcl. btw

€ 609,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7005
Uitvoering
Peillichaam peilglastoestel
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105
Materiaal glas
Borosilicaatglas
Max. werkdruk
22 bar
Breedte
34 mm
Glasdikte
17 mm
Glaslengte
140 mm
Grootte peillichaam
2
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C