Eriks

Reductie coupling A105N 3000lbs 1x3/4 3.1

  • ERIKS:12973712
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadverloop
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
1"
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
3000 psi
C1
R1/8
C2
G3/8
F
22 mm
L
14.5 mm