€ 18,11/ stukexcl. btw
€ 21,91incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 12463 |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 13 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 41 mm |
Normering las aansluiting | DIN 11850 |