€ 14,54/ stukexcl. btw
€ 17,59incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 12463 |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 101.6 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN25 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 29 mm |
Normering las aansluiting | DIN 11850 |