Eriks

Reduceerstuk fig. 12463 316L 19x13 gepolijst DN15-10

  • ERIKS:12682201
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Lasverloop concentrisch

Materiaal:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404), gesmeed.

Afwerking:
Gebeitst of gepolijst naar < 0,8Mµ

Aansluiting:
Volgens DIN11850 Reihe 2 / NEN EN-10357 Serie A

Opties:
  • Voor Engelse buis volgens BS-4825 geldt (fig. 12580)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde verloopstukken leveren met aansluitingen/afsluiters naar wens.
Opslaan in lijst

€ 13,86/ stukexcl. btw

€ 16,77incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
12463
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
70 mm
Nom. binnendiameter 2
DN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
13 mm
Normering las aansluiting
DIN 11850