Eriks

Rechte koppeling tapse zitting RVS 316 Fig.340 2x binnendraad 2"

  • ERIKS:10042430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,45/ stukexcl. btw

€ 73,14incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
340
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
2"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C