Eriks

Rechte koppeling tapse zitting RVS 316 Fig.340 2x binnendraad 2.1/2"

  • ERIKS:11155745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,83/ stukexcl. btw

€ 77,23incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
340
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C