Eriks

Rechte koppeling tapse zitting RVS 316 Fig.340 2x binnendraad 1/4"

  • ERIKS:10042432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,11/ stukexcl. btw

€ 7,39incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
340
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1/4"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C