Eriks

Rechte koppeling tapse zitting RVS 316 Fig.340 2x binnendraad 1.1/4"

  • ERIKS:10042436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,00/ stukexcl. btw

€ 25,41incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
340
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -100 tot 260 °C