Eriks

Rechte koppeling tapse zitting RVS 316 Fig.340 2x binnendraad 1.1/2"

  • ERIKS:10042435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,88/ stukexcl. btw

€ 43,41incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
340
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -100 tot 260 °C