€ 31,80/ stukexcl. btw
€ 38,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | 5200 |
Type | 5211 |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Overige aanduidingen | Blik (pot) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Werktemperatuur | van -30 tot 120 °C |
Sluitvoorziening | Schuifmof |
Werkdruk | 350 bar |
D | 28 mm |
F | 1/4" NPT |