Eriks

PVC-verpakkingstape draadverstevigd F234, 66m x 50mm bruin

  • ERIKS:12970699
  • Fabrikant:4026359009149
Image 1
Vezelversterkte verpakkingstape

•    Verhoogde scheurkracht
Draadversterkte PVC-verpakkingstape met extreem goede scheurbestendigheid.
3 langs- en 1 sinusdraad.
Geschikt voor middelzware pakketstukken.
Opslaan in lijst

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Dikte
6 mm
Kleur
Bruin