Eriks

PTFE geëxpandeerd band rol 25m 10x3

  • ERIKS:10001463
Image 1
100% geëxpandeerde PTFE-afdichtingsband, zelfklevend, gemakkelijke montage. Temperatuur tot +130 °C. Duurzaam product.
Opslaan in lijst

€ 340,00/ rolexcl. btw

€ 411,40incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Zelfklevend
Ja
Breedte
10 mm
Dikte
3 mm
Rollengte
25 m
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Vorm
Vlak
Maximum temperatuur
130 °C