Eriks

PTFE afdichtingstape GoldEnd® 800 12.7mmx13.72m

  • ERIKS:23717508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chesterton® 800 GoldEnd® Tape is een vervormbare draadafdichtingstape van hoge dichtheid, bestaande uit droge PTFE. Het product is bedoeld voor zwaar werk, is scheurvrij en bevat meer PTFE per vierkante centimeter dan elk ander draadafdichtingstape op de huidige markt.
Chesterton 800 GoldEnd Tape is chemicaliënvast en werkt afdichtend voor de meeste van draad voorziene metalenen plastic buizen en bouten.
  • Blijft vervormbaar
  • Altijd gebruiksklaar
  • Vereist minder wikkelingen
  • Weerstaat scheuren en breuk
  • Geen verstoppingen van brandstofbuizen
Opslaan in lijst

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

382 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
GoldEnd®
Type
800