Eriks

PTFE-afdichtb. v. schrdr.Ulith-Twineflow 175m

  • ERIKS:14572926
  • Fabrikant:4332163283577
Image 1
PTFE-schroefdraad-afdichtingskoord Ulith 240

Twineflon®
Uitvoering: draad van 100% PTFE. Verandert van vorm wanneer de schroefdraden worden verbonden en vormt een afdichtlaag met de vereiste dikte. Bestand tegen vrijwel alle vloeistoffen en gassen, temperatuurbestendig van –200 °C tot +240 °C. In een dispenserdoor met praktisch mes in het deksel.

Toepassing: voor het eenvoudig afdichten van metalen en kunststof schroefdraad. DVGW voor gas conform DIN EN 751-3 FRp en GRp en DIN 30660. Drinkwaterkeuring volgens KTW-aanbeveling van het Duits Ministerie voor Gezondheid. DVGW-keuring tot 100 bar op basis van DIN EN 751-3 FRp en GRp bij kamertemperatuur. WRC-goedkeuring voor Groot Brittannië. ASTM F423 –gekeurd voor damp en koud water (door DuPont® getest).

Opslaan in lijst

€ 22,84/ stukexcl. btw

€ 27,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150