Eriks

Protective plug LDPE 10433  43,3

  • ERIKS:14978004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10433
Type
10433
Materiaal
LDPE
D
43.3 mm
h
14.5 mm
K
50.5 mm
Draadmaat (M..)
M45x2
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen