Eriks

Protective plug LDPE 10420  42

  • ERIKS:14978003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10420
Type
10420
Materiaal
LDPE
D
42 mm
h
12.8 mm
K
44.5 mm
Draadmaat (M..)
M45x3
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen