Eriks

Protective plug LDPE 10365  36,5

  • ERIKS:14978002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10365
Type
10365
Materiaal
LDPE
D
36.5 mm
h
18 mm
K
47 mm
Draadmaat (M..)
M38x1,5; M39x3
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen