Eriks

Protective plug LDPE 10335  33,5

  • ERIKS:14978001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10335
Type
10335
Materiaal
LDPE
D
33.5 mm
h
12.1 mm
K
41 mm
Draadmaat (M..)
M35x1,5
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen