Eriks

Protective plug LDPE 10272  27,1

  • ERIKS:14977998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10272
Type
10272
Materiaal
LDPE
D
27.1 mm
h
15 mm
K
29.6 mm
Draadmaat (M..)
M28x1; M30; M30x3
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen