Eriks

Protective plug LDPE 10265  26,5

  • ERIKS:14977997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10265
Type
10265
Materiaal
LDPE
D
26.5 mm
h
12 mm
K
31 mm
Draadmaat (M..)
M28x2
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen