Eriks

Protective plug LDPE 10230  23

  • ERIKS:14977994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10230
Type
10230
Materiaal
LDPE
D
23 mm
h
19.6 mm
K
27.4 mm
Draadmaat (M..)
M24x1
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen