Eriks

Protective plug LDPE 10217 21,7

  • ERIKS:14978077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10217
Type
10217
Materiaal
LDPE
D
21.7 mm
h
12 mm
K
27 mm
Draadmaat (M..)
M24x1,5
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen