Eriks

Protective plug LDPE 10189  18,9

  • ERIKS:14977989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10189
Type
10189
Materiaal
LDPE
D
18.9 mm
h
20 mm
K
25 mm
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen