Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Protective plug LDPE 10172 17...
Protective plug LDPE 10172 17,2
ERIKS:
14977988
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Serie
1000
Type
10172
Type
10172
Materiaal
LDPE
D
17.2 mm
h
9.5 mm
K
23 mm
Draadmaat (M..)
M18x0,75
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Bekijk alle varianten
Inloggen