Eriks

Protective plug LDPE 10154 15,4

  • ERIKS:14978074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10154
Type
10154
Materiaal
LDPE
D
15.4 mm
h
8.5 mm
K
19.5 mm
Draadmaat (M..)
M18; M18x1
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen