Eriks

Protective plug LDPE 10145 14,5

  • ERIKS:14978073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10145
Type
10145
Materiaal
LDPE
D
14.5 mm
h
13.5 mm
K
20 mm
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen