Eriks

Protective plug LDPE 10143  14,8

  • ERIKS:14977986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10143
Type
10143
Materiaal
LDPE
D
14.8 mm
h
9 mm
K
18.5 mm
Draadmaat (M..)
M16
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen