Eriks

Protective plug LDPE 10136 13,8

  • ERIKS:14978072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10136
Type
10136
Materiaal
LDPE
D
13.8 mm
h
8.5 mm
K
19.5 mm
Draadmaat (M..)
M14x0,5
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen