Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Protective plug LDPE 101191 1...
Protective plug LDPE 101191 12
ERIKS:
14977984
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Serie
1000
Type
10119
Type
10119
Materiaal
LDPE
D
11.9 mm
h
8 mm
K
14.9 mm
Draadmaat (M..)
M14
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Bekijk alle varianten
Inloggen