Eriks

Protective plug LDPE 10107  10,7

  • ERIKS:14977983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10107
Type
10107
Materiaal
LDPE
D
10.7 mm
h
9 mm
K
15 mm
Draadmaat (M..)
M12; M12x1,25
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen