Eriks

Protective plug LDPE 10100  10

  • ERIKS:14977982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte beschermstop, LDPE naturel
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1000
Type
10100
Type
10100
Materiaal
LDPE
D
10 mm
h
9 mm
K
15 mm
Draadmaat (M..)
M11
Kleur
Natuurkleur
Materiaal specificatie
Polyethyleen